昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
提灯式CUデップ立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12634118
品番
LSB15CUD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途
裸銅管用 立バンド
材質
【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
15.88
バンド厚さ(mm)
0.6
呼び径(A)
15
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
注意
※常温60℃までの配管用です。
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。