ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12635694 品番 BCHRF15-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。

用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)250 寸法H(mm)22 寸法M(mm)200 適合フランジ厚(mm)〜21 適合フランジ幅(mm)〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする