※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4200 チューブ内径(Φmm)63 配管形式集中配管形 注文コード12635738 品番MY1M63G-4200H-Z733
参考基準価格(税別)¥530,590 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品はストローク・チューブ内径・配管形式など254種類から選べます 他の種類を見る

ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式

ストローク(mm)4200 配管形式集中配管形 形式すべり軸受ガイド形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 スイッチ数【オートスイッチ】3 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番Z73 ポートねじの種類Rc オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする