昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
吊式ローラーバンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12638099
品番
RBNHT25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ローラーの玉(15A〜25A)はスチール製です。
用途
蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質
【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチール
寸法H(mm)
75
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法W(mm)
25
適合管径(Φmm)
〜34
板厚t(mm)
1.6
締付BN
6×20
適合サイズ(A)
25
注意
※(H)は参考寸法です。