USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。 L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。 狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。 USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。) USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。