ラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 30cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12659495 品番SATM-3103WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。
マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。
ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。

用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
注意
※ラッチ対応コネクタ以外で使用できない場合があります。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする