EIKO(栄工舎)
超硬シート面カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
24
18
24
28
34
45
51
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
全長(mm)
130
80
130
137.5
150
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659720
品番
CSSC+1/4
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超硬シート面カッター PF規格
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
外径(Φmm)
24
表面処理
ノンコート
案内径(mm)
11.4
外径公差(mm)
±0.1
案内径公差(mm)
0/-0.05