コンパクトCDコンポ LCA-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12659730 品番 LCA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ
【コンパクトな縦型スリムデザイン】
置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。
【幅広い音楽ソースを楽しめる】
CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。
【日本語表示の10キーリモコン付き】
聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。
【その他の特長】
・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現
・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ
・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能
・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)
・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)

付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード 質量(kg)(約)1.9 ブラック 電源(V)AC100、50/60Hz 出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω) 対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3) フォーマット形式(USB部)再生:MP3 スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98 送受信周波数(MHz)FM:76.0〜95.0 ※ワイドFM対応 Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2 入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子
注意
※ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AMラジオの番組を放送することです。AM放送が聴き取りにくい地域でもFM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする