EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
超硬シート面カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659738
品番
CSSC+1/2
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬シート面カッター PF規格
用途
ザグリ加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
137.5
シャンク径(Φmm)
25
外径(Φmm)
34
表面処理
ノンコート
案内径(mm)
18.7
外径公差(mm)
±0.1
案内径公差(mm)
0/-0.05