49型/1920x1080/HDMI×3、VGA/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12659775 品番JN-IPS49F-U-H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 サイズ49型 使用温度(℃)0〜40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0〜80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする