超硬シート面カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659817 品番 CSSC+7/8UNF
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

超硬シート面カッター UNF規格

用途ザグリ加工 材質超硬 K10 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)25 外径(Φmm)34 表面処理ノンコート 案内径(mm)20.3 外径公差(mm)±0.1 案内径公差(mm)0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする