MG-L100-H50-100V-K1 シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター 12659870

 

MG-L100-H50-100V-K1 シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター 12659870
MG-L100-H50-100V-K1 シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター 12659870
MG-L100-H50-100V-K1 シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター 12659870
MG-L100-H50-100V-K1 シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター 12659870

シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(W)30
内容量1枚注文コード12659870品番MG-L100-H50-100V-K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。

用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5寸法(mm)50×100タイプマグネット(MG)電圧(V)100容量公差±10%容量(W)30連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(0.15MB) (0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする