JTC
JTCの 冷媒関連
JTCの カーエアコンガス/オイル
JTCの 紫外線ランプ
充電式UVリークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660098
品番
JTC6269
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
回転ヘッドで照射角度の調整が可能
用途
5W 蛍光剤用UVライト
タイプ
充電式リチウムイオン電池
連続使用可能時間
3.5
危険物の類別
非危険物
USBポート
Type-C
関連資料:
(0.18MB)
取扱説明書:
(0.44MB)