JTC
JTCの 洗車道具
JTCの 洗車用洗浄機
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660177
品番
JTC1409BJ
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)
【洗浄剤】4
内容量(mL)
【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)
【洗浄機】750
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ねじサイズ
【ホースねじ】7/16-20 UNF
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.19MB)
(0.31MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※洗浄剤4Lで約4回分洗浄機に使用可能ですが、車両の部品、配管の汚れ具合等により洗浄量、洗浄回数も変わってきます。
商品説明動画
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった