カーボーイ
カーボーイの 安全保護テープ
カーボーイの すべり止めテープ
すべり止めテープ 私は滑りません14本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12660229
品番
SGT14BR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
700-0463
長さ(mm)
660
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
タイプ
屋内・屋外
長さ(m)
0.66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100