永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
コンコルド TC-700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660393
品番
1126100
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)
700
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
470
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4