カーボーイ
カーボーイの その他防災用品
お風呂の目立たないすべり止めテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
12660877
品番
ST44
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
敷くだけで滑り止め効果を発揮します。
用途
トランクルーム、荷台の滑り止め。
トラスコ品番
106-5418
長さ(mm)
250
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.5
色
半透明
長さ(m)
0.25