EIKO(栄工舎)
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
5.01
呼び番号
P22A~P50
注文コード
12660919
品番
OAC2+P-3
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃 アルミ用
用途
Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5.01
表面処理
ノンコート
呼び番号
P22A~P50
適合Oリング
加圧用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。