曜日別特売
OAC2+A-7 超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎) 12661086

超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.67呼び番号309~395注文コード12661086品番OAC2+A-7
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2枚刃 アルミ用

用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)60刃長(mm)4.1シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)7.67表面処理ノンコート呼び番号309~395適合Oリング真空用 AS568A
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする