BSJ-SWD2R ソックスウェーダー アースグリーン S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12661218 品番BSJ-SWD2R アースグリーン S
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
アースグリーン サイズS サイズ(cm)【ソックス】22〜24 身長(cm)155〜160 股下(cm)80 総丈(cm)126 胴囲(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする