ブルーストーム(Bluestorm)
ブルーストーム(Bluestorm)の ウェーダー/レインウェア
BSJ-SWD2R ソックスウェーダー アースグリーン M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12661227
品番
BSJ-SWD2R アースグリーン M
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
サイズ(cm)
24〜26
身長(cm)
160〜170
股下(cm)
83
総丈(cm)
130
胴囲(cm)
105