BSJ-SWD2R ソックスウェーダー アースグリーン L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12661236 品番BSJ-SWD2R アースグリーン L
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
アースグリーン サイズL サイズ(cm)【ソックス】26〜28 身長(cm)170〜180 股下(cm)86 総丈(cm)135 胴囲(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする