ブルーストーム(Bluestorm)
ブルーストーム(Bluestorm)の ウェーダー/レインウェア
ソルトゲームグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12661340
品番
BSJ-SGB2 L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
甲側:ポリエステル100% 掌側:ポリエステル89%ポリウレタン11% アテ:合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
25 - 26(L)