曜日別特売
8X65 ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじ 12662645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X65 ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじ 12662645
8X65 ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじ 12662645

ステンレス六角穴付ボルト YLコート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(100個)首下長(mm)65注文コード12662645品番8X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,920
販売価格(税別)
10,836

・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。
・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。
・汚れない。乾性被膜で非粘着。
・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。

用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。種別半ねじ材質SUS310S呼び径M8表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)首下長(mm)65六角穴対辺(mm)6頭部高さ(mm)8穴の形状六角穴頭部径dk(mm)13.27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする