- 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663571 - 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663571 - 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663571 - 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663571 - 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663571

音声ブザーB7VAシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12663571 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供
外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。

材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 種類音源:MPEG-1 Audio Layer V (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12〜24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) フォーマット形式SDカード:FAT32 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 メモリーカードmicro SD (SDHC) 対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer V (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
取扱説明書:(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする