曜日別特売
B7VA-8KD 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663580

 

B7VA-8KD 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663580
B7VA-8KD 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663580
B7VA-8KD 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663580
B7VA-8KD 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12663580

音声ブザーB7VAシリーズB7VA-8KD

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12663580
品番
B7VA-8KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。

材質
前面カバー:ABS、ボディ:PC
保護構造
IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)
DC12~24
音圧
≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
表示灯
状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
NPN/PNP入力互換性
取扱説明書:(1.19MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする