AG-150-H25-P30【ワケあり】 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 12663765 AG-150-H25-P30【ワケあり】 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 12663765 AG-150-H25-P30【ワケあり】 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 12663765 AG-150-H25-P30【ワケあり】 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 12663765 AG-150-H25-P30【ワケあり】 アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ 12663765

アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅W(mm)150 高さH(mm)25 注文コード12663765 品番AG-150-H25-P30【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998
この商品は幅W・高さHなど11種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(mm)996 材質A6063S 幅W(mm)150 高さH(mm)25 ピッチ(mm)30 質量(kg)1.3 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5) 用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様クロスバー:2本
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする