アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
C型排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50
注文コード
12664131
品番
D-SNC-PU 50【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,298
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D2(mm)
114
寸法D3(mm)
122
寸法H1(mm)
55
寸法H2(mm)
53
寸法H4(mm)
3
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径(Φmm)
122
呼び径(A)
50