曜日別特売
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400

 

PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400
PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 12665400

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
容量範囲(μL)0.3~10.0
内容量1台注文コード12665400品番PA10-00A00(一般校正書類付き 3点*10回)
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)
◆電動式で、高い再現性を実現
◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及
◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能
◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる
◆有機溶剤・酸性にも強い設計
◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き
◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止
◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能

性能
容量:1μL時【正確さ±4%/再現性(CV)2.5%】、容量:5μL時【正確さ±2%/再現性(CV)0.8%】、容量:10μL時【正確さ±1%/再現性(CV)0.4%】
質量(g)
約150(バッテリを含む)
容量範囲(μL)
0.3~10.0
最小可変容量(μL)
0.1
動作回数(回)
【最大分注(フル充電にて)】約1800 ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて【最大分注(連続分注)】0.3μL×33
付属品
取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
仕様
●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)
全長(mm)
約290
タイプ
シングルタイプ
チャンネル数
1
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正
10回
使用環境温度(℃)
15~30
分注速度
5段階調整
充電時間(時間)
約5(100%チャージ)
動作モード
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
プログラムメモリ
9種類設定可能
操作方法
電動
駆動方式
ステッピングモータ
使用環境湿度(%)
85RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
ロアパーツのみ可能
操作方式
電動
材質(ピストン)
SUS
校正ポイント
3点(1μL、5μL、10μL)
取扱説明書:(2.74MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする