サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15-HXGLCS M3X10 (2本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666738 15-HXGLCS M3X10 (2本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666738 15-HXGLCS M3X10 (2本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666738

PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 呼びM3 注文コード12666738 品番15-HXGLCS M3X10 (2本/Pack)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は呼び・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。

呼びM3 材質ポリエーテルエーテルケトン ねじピッチ(mm)0.5 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.3 ヘクサロビュラ穴の番号(No)8 ねじり破断トルク(N・m)0.2 破断荷重(N)(引張)376 長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする