曜日別特売
15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666939

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666939
15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666939
15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack) PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商 12666939

PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(1本)呼びM6注文コード12666939品番15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。

呼びM6材質ポリエーテルエーテルケトンねじピッチ(mm)1頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.5ヘクサロビュラ穴の番号(No)20ねじり破断トルク(N・m)1.39破断荷重(N)(引張)1551長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする