※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

501.0S001W001 WAGNUM クサビセット ADLER 12671867 501.0S001W001 WAGNUM クサビセット ADLER 12671867

WAGNUM クサビセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12671867 品番501.0S001W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。

適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)20 幅(mm)30 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする