Hフロア(H FLOOR) ウッド チーク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード12672365 品番HM-11064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,840
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

天然木のような厚みを感じる深い目地表現と板の長さが160cmという長い柄のピッチが特徴のチーク柄です。

タイプチーク 幅(cm)182、板幅:約15.2 参考/旧型式HM-10036 機能さらっと仕上げ/抗菌 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ160、ヨコ182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12672347
2023-02-17
用途:
洗面所のリフォーム用として

最近「はやり」の、白色系の明るい木目が薄く見える柄です。品質はトップメーカーのサンゲツですので言うことはないクォリティーです。表面仕上げ層、裏面の接着面、断面厚さの均一性など非の打ちどころがありません。また、1m単位で購入できるため無駄が生じないこと、他の商品と同時購入すれば送料無料金額に達して、他社より購入しやすい仕組みであることも高いポイントです。なお、小面積でしたので、接着剤は専用のものではなく、もっとくっつけモノタロウを櫛目ヘラで塗布して接着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする