特長

6300063774 ハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロス 12672567 6300063774 ハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロス 12672567

ハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 プリズム高輝度白 反射

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12672567 品番6300063774
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。

用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。 仕様板面:プリズム高輝度反射 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610 表示内容左折工事中
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする