注意
※ライトニング対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用を推奨いたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。iPhoneへの最大出力はUSB-Cポートご利用時の20Wとなります。
※iPhone 15シリーズへの満充電回数は約2回になります (Anker調べ) 。