Super Flow ドライガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12673109 品番-
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水性塗料を素早く乾燥できる実用的で軽量のドライガン
内臓の調節可能なベンチレギュレータで、塗装表面やレタッチ部分に最適な乾燥方式に切り替えられます。
最大6000L/分の大量の空気を排出することで水分を蒸発させ、乾燥時間を短縮します。
本体を分解できるので、清掃しやすく、適切にメンテナンスできます。(汚染の防止になります。)

用途塗料乾燥用 その他【エアフィルター】40【エア消費量】300〜600LPM 質量(g)580 吹付距離(mm)500〜800 空気流量(L/min)6000 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP 動作圧(bar)3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする