サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
Hフロア(H FLOOR) ウッド ヘリンボーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(11m)
注文コード
12673248
品番
HM-11023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,080
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
白太入りのオークを使用した人気のヘリンボーン柄です。
タイプ
ヘリンボーン
幅(cm)
182、板幅:約8.3
参考/旧型式
HM-10041
機能
さらっと仕上げ/抗菌
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ94、ヨコ91