HM-11179 Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン HM-10163 サンゲツ 12686137

Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン HM-10163

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(4m) 注文コード12686137 品番HM-11179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,120
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

細やかな柄の抑揚がベーシックに使いやすい無地調のデザインです。

仕様耐次亜塩素酸 幅(cm)180 参考/旧型式HM-10163 寸法(幅W×長さL)(mm)1800×4000 機能さらっと仕上げ/抗菌 全厚(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする