22X45 CAP(カクマル 大阪魂 12686156 22X45 CAP(カクマル 大阪魂 12686156

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45 注文コード12686156 品番22X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥783
販売価格(税別)
712
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 寸法t(mm)11 範囲(mm)全ねじ:75 寸法r(mm)0.8 寸法b(mm)56 寸法s(mm)17 寸法k(mm)22 寸法da(mm)24.4 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)33 寸法ds(mm)22 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする