サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの フロアタイル
Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン HM-10163
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(7m)
注文コード
12686164
品番
HM-11179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,960
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
細やかな柄の抑揚がベーシックに使いやすい無地調のデザインです。
仕様
耐次亜塩素酸
幅(cm)
180
参考/旧型式
HM-10163
寸法(幅W×長さL)(mm)
1800×7000
機能
さらっと仕上げ/抗菌
全厚(mm)
1.8