27X75 CAP(カクマル 大阪魂 12686479 27X75 CAP(カクマル 大阪魂 12686479

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 注文コード12686479 品番27X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 寸法t(mm)13.5 範囲(mm)全ねじ:85 寸法r(mm)1 寸法b(mm)66 寸法s(mm)19 寸法k(mm)27 寸法da(mm)30.4 ピッチP(mm)3 寸法dk(mm)40 寸法ds(mm)27 ねじの呼びdM27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする