4X14 CAP(カクマル 大阪魂 12686671 4X14 CAP(カクマル 大阪魂 12686671

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(79個) 長さ(mm)14 注文コード12686671 品番4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 寸法t(mm)2 範囲(mm)全ねじ:25 寸法r(mm)0.2 寸法b(mm)20 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする