5X160 CAP(カクマル 大阪魂 12686978 5X160 CAP(カクマル 大阪魂 12686978

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)160 注文コード12686978 品番5X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)160 寸法t(mm)2.5 範囲(mm)全ねじ:25 寸法r(mm)0.2 寸法b(mm)22 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)8.5 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする