8X10 CAP(カクマル 大阪魂 12687888 8X10 CAP(カクマル 大阪魂 12687888

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)10 注文コード12687888 品番8X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法t(mm)4 範囲(mm)全ねじ:35 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする