8X200 CAP(カクマル 大阪魂 12688125 8X200 CAP(カクマル 大阪魂 12688125

CAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 注文コード12688125 品番8X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥866
販売価格(税別)
787
この商品は長さ・内容量など417種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 寸法t(mm)4 範囲(mm)全ねじ:35 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする