イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー NDXA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)
SUM22L、HV670〜780
注文コード
12688754
品番
NDXAC12W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法M(mm)
M12×1.75(並目)
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
荷重(最小〜最大)(N)
8〜14
材質(ノーズ)
SUM22L、HV670〜780