インデックスプランジャー(エア作動) ASDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ノーズ)SUS420、HRC48〜52 注文コード12688824 品番ASDX20W-615-SUS
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。

材質(本体)SUS303 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 反力(N)スプリング:8.9 破壊荷重(N)7000 材質(ノーズ)SUS420、HRC48〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする