イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ノーズ)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670〜780
注文コード
12688840
品番
ASDX20W-810
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用圧力(MPa)
0.2〜0.6
反力(N)
スプリング:8.4
破壊荷重(N)
8000
材質(ノーズ)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HV670〜780