エンプラケースプランジャー EBP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12689567 品番EBPJ6
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質(本体)ポリアセタール、ブラック 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小〜最大)(N)6〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする