イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
オイルプラグ PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12689610
品番
PO-1/2N-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様
防爆仕様
材質(本体)
特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
-20〜80
締付トルク(N・m)
8〜10
材質(オイルシール)
ニトリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。